Eriks
ROSTA

ROSTA Rondselset, N Serie, Type N1" - 20 D, Staal C45, 13 Tanden, 25.4mm Steek

  • ERIKS:23217777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 86,45/ stukexcl. btw

€ 104,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSTA
Serie
N
Type
N1" - 20 D
Serie
N
Type
N1" - 20 D
Aantal tanden
13
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Binnendiameter
20 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.1 kg
L
120 mm
W
M20