Montagebeugel vierkant
Voor DR rubberveerelement
Blauwe beschermingslak
Beugel rubberveerelement Rosta BR
Rosta rubberveerelementen mogen achteraf niet worden gelast
Voor de bevestiging van het buitenhuis of binnenvierkantprofiel bieden wij genormeerde bevestigingsbeugels
De Rosta BR beugel is er voor bevestiging en positionering van de Rosta rubberveerelementen type DR-S, DR-C en DR-A en wordt zonder bouten geleverd
Voor de langere elementen raden wij het gebruik van twee of meer BR beugels aan
De stalen Rosta BR montagebeugels zijn voorzien beschermingslak
Afmetingen:
D: 45 mm
G: 80 mm
H: 105 mm
K: 35 mm
M: 3 mm
Gewicht: 0.14kg