€ 18,32/ stukexcl. btw
€ 22,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSTA |
Type | N |
Serie | N |
Type | N |
Aantal tanden | 15 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Gewicht | 0.27 kg |
C | 12 mm |
A | 12 mm |
B | 9.1 mm |
D | 76.36 mm |