€ 13,32/ stukexcl. btw
€ 16,12incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSTA |
Type | N |
Serie | N |
Type | N |
Aantal tanden | 15 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Gewicht | 0.06 kg |
C | 9 mm |
A | 10 mm |
B | 5.3 mm |
D | 45.81 mm |