Eriks
ROSTA

ROSTA Kettingwiel N 3/4"-12

  • ERIKS:14032565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,77/ stukexcl. btw

€ 32,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSTA
Type
N
Serie
N
Type
N
Aantal tanden
15
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Gewicht
0.47 kg
C
12 mm
A
12 mm
B
11.1 mm
D
91.63 mm