€ 16,30/ stukexcl. btw
€ 19,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSTA |
Type | N |
Serie | N |
Type | N |
Aantal tanden | 15 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Gewicht | 0.15 kg |
C | 12 mm |
A | 12 mm |
B | 7.2 mm |
D | 61.08 mm |