Eriks
ROSTA

ROSTA Kettingwiel N 1/2"-10

  • ERIKS:14032561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,83/ stukexcl. btw

€ 16,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSTA
Type
N
Serie
N
Type
N
Aantal tanden
15
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Gewicht
0.15 kg
C
9 mm
A
10 mm
B
7.2 mm
D
61.08 mm