€ 56,42/ stukexcl. btw
€ 68,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSTA |
Type | N |
Serie | N |
Type | N |
Aantal tanden | 13 |
Steek | 31.75 mm |
Steek | 1.1/4 in |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Gewicht | 1.6 kg |
C | 15 mm |
A | 20 mm |
B | 18.5 mm |
D | 132.67 mm |