€ 82,09/ stukexcl. btw
€ 99,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSTA |
Type | N |
Serie | N |
Type | N |
Aantal tanden | 11 |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.1/2 in |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Gewicht | 1.93 kg |
C | 15 mm |
A | 20 mm |
B | 24.1 mm |
D | 135.23 mm |