Eriks
ROSEMOUNT

ROSEMOUNT Trilvorkschakelaar fig. 8382 serie 2120D1BH1I1 roestvaststaal vorklengte 44mm 24V DC 1"BSPP

  • ERIKS:12725892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 703,50/ stukexcl. btw

€ 851,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSEMOUNT
Serie
2120
Type
8382
Uitvoering
Trilvorkschakelaar
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1" BSPP(G)
Vorklengte
44 mm
Materiaal opnemer
Roestvaststaal RVS 316L
Kwaliteitsklasse opnemer
1.4401 / 1.4404
Materiaal elektrische behuizing
Polyamide, glasvezelversterkt
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Kabelwartel M 20 x 1,5
Tijdvertraging
0,3 / 1 / 3 / 10 / 30 Seconden droog-naar-nat of nat-naar-droog s
Type uitgang
IS 8 / 16 mA
Max. werkdruk
100 bar
Mediumtemperatuur
van -40 tot 150 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 80 °C
Min. soortelijke massa vloeistof
600 kg/m³
Max. viscositeit
10000 mm²/s
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66/IP67
Explosieveilig
Ex ia
Explosieklasse
II 1GD Ex ia IIC T5...T2 Ga
ATEX Zone
Zone 0 / 1 / 2
Goedkeuringen
ATEX IECEx