Eriks
ROSEMOUNT

ROSEMOUNT Trilvorkschakelaar fig. 8382 serie 2120D1AT1NA roestvaststaal vorklengte 44 mm 20 - 264V AC 1" BSPT

  • ERIKS:12725889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 598,00/ stukexcl. btw

€ 723,58incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSEMOUNT
Serie
2120
Type
8382
Uitvoering
Trilvorkschakelaar
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1" BSPT(R)
Vorklengte
44 mm
Materiaal opnemer
Roestvaststaal RVS 316L
Kwaliteitsklasse opnemer
1.4401 / 1.4404
Materiaal elektrische behuizing
Polyamide, glasvezelversterkt
Voedingsspanning
20 - 264V AC / 20 - 60V DC
Schakelvermogen
264V AC / 20 - 500 mA - 60V DC / 20 - 500 mA
Elektrische aansluiting
Kabelwartel M 20 x 1,5
Tijdvertraging
0,3 / 1 / 3 / 10 / 30 Seconden droog-naar-nat of nat-naar-droog s
Type uitgang
Direct load
Max. werkdruk
100 bar
Mediumtemperatuur
van -40 tot 150 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 80 °C
Min. soortelijke massa vloeistof
600 kg/m³
Max. viscositeit
10000 mm²/s
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66/IP67