€ 656,50/ stukexcl. btw
€ 794,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSEMOUNT |
Serie | 2120 |
Type | 8382 |
Uitvoering | Trilvorkschakelaar |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 3/4" BSPP(G) |
Vorklengte | 44 mm |
Materiaal opnemer | Roestvaststaal RVS 316L |
Kwaliteitsklasse opnemer | 1.4401 / 1.4404 |
Materiaal elektrische behuizing | Polyamide, glasvezelversterkt |
Voedingsspanning | 20 - 264V AC / 20 - 60V DC |
Schakelvermogen | 250V / 3,5 A / 875VA AC - 30V / 3,5 A / 170 W inductief - 250V / 5 A / 1250VA AC - 30V / 5 A / 240W resistief |
Elektrische aansluiting | Kabelwartel M 20 x 1,5 |
Tijdvertraging | 0,3 / 1 / 3 / 10 / 30 Seconden droog-naar-nat of nat-naar-droog s |
Type uitgang | Relais DPDT |
Max. werkdruk | 100 bar |
Mediumtemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 80 °C |
Min. soortelijke massa vloeistof | 600 kg/m³ |
Max. viscositeit | 10000 mm²/s |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP66/IP67 |