Eriks
ROSEMOUNT

ROSEMOUNT Trilvorkschakelaar fig. 8381 serie 211010ANA roestvaststaal vorklengte 50 mm 18 - 60V DC 3/4" BSPT

  • ERIKS:12725867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 213,50/ stukexcl. btw

€ 258,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSEMOUNT
Serie
2110
Type
8381
Uitvoering
Trilvorkschakelaar
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
3/4" BSPT(R)
Vorklengte
50 mm
Materiaal opnemer
Roestvaststaal RVS 316L
Kwaliteitsklasse opnemer
1.4404
Materiaal elektrische behuizing
Roestvaststaal RVS 304
Voedingsspanning
18 - 60V DC
Schakelvermogen
60V DC / 500 mA
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Tijdvertraging
1 Seconde droog-naar-nat of nat-naar-droog s
Type uitgang
Transistor PNP
Max. werkdruk
100 bar
Mediumtemperatuur
van -40 tot 150 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 80 °C
Min. soortelijke massa vloeistof
600 kg/m³
Max. viscositeit
10000 mm²/s
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66/IP67