Eriks
ROSEMOUNT

ROSEMOUNT Trilvorkschakelaar fig. 8381 serie 211001BNA roestvaststaal vorklengte 60 mm 21 - 264V AC/DC 1" BSPP

  • ERIKS:12725865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 213,50/ stukexcl. btw

€ 258,33incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSEMOUNT
Serie
2110
Type
8381
Uitvoering
Trilvorkschakelaar
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1" BSPP(G)
Vorklengte
60 mm
Materiaal opnemer
Roestvaststaal RVS 316L
Kwaliteitsklasse opnemer
1.4404
Materiaal elektrische behuizing
Roestvaststaal RVS 304
Voedingsspanning
21 - 264V AC/DC
Schakelvermogen
264V AC / 20 - 500 mA - 60V DC / 20 - 500 mA
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Tijdvertraging
1 Seconde droog-naar-nat of nat-naar-droog s
Type uitgang
Direct load
Max. werkdruk
100 bar
Mediumtemperatuur
van -40 tot 150 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 80 °C
Min. soortelijke massa vloeistof
600 kg/m³
Max. viscositeit
10000 mm²/s
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66/IP67