€ 213,50/ stukexcl. btw
€ 258,33incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSEMOUNT |
Serie | 2110 |
Type | 8381 |
Uitvoering | Trilvorkschakelaar |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1" BSPT(R) |
Vorklengte | 50 mm |
Materiaal opnemer | Roestvaststaal RVS 316L |
Kwaliteitsklasse opnemer | 1.4404 |
Materiaal elektrische behuizing | Roestvaststaal RVS 304 |
Voedingsspanning | 21 - 264V AC/DC |
Schakelvermogen | 264V AC / 20 - 500 mA - 60V DC / 20 - 500 mA |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Tijdvertraging | 1 Seconde droog-naar-nat of nat-naar-droog s |
Type uitgang | Direct load |
Max. werkdruk | 100 bar |
Mediumtemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 80 °C |
Min. soortelijke massa vloeistof | 600 kg/m³ |
Max. viscositeit | 10000 mm²/s |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP66/IP67 |