€ 2.253,00/ stukexcl. btw
€ 2.726,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSEMOUNT |
Serie | 1408H |
Type | 831408 |
Uitvoering | Radar niveautransmitter |
Meetbereik | van 0.15 tot 10 |
Meeteenheid | meter |
Max. druk | 8 bar |
Nauwkeurigheidsklasse | +/- 2 mm |
Relatieve herhalingsnauwkeurigheid | +/- 1 mm |
Procesaansluiting | Melkkoppeling |
Normering aansluiting | DIN 11851 |
Maat procesaansluiting | DN50 |
Materiaal elektrische behuizing | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal nat deel behuizing | Roestvaststaal RVS 316L |
Afdichting | PTFE |
Met display | Nee |
Uitgangssignaal | 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO |
Digitale uitgang | IO-Link |
Voedingsspanning | 18 - 30V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker, M12x1, 4-polig |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP66/IP68/IP69 |
Mediumtemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 80 °C |
Explosieveilig | Nee |
A | 147 mm |
B | 121 mm |
C | 10 mm |
D | 59 mm |
E | 76 mm |