Eriks
ROSEMOUNT

ROSEMOUNT Radar niveautransmitter Type: 831408 Serie: 1408H Meetbereik: van 0.15 tot 10 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO IO-Link Melkkoppeling DIN 11851 Roestvaststaal RVS 316L DN40

  • ERIKS:14714133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.221,00/ stukexcl. btw

€ 2.687,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSEMOUNT
Serie
1408H
Type
831408
Uitvoering
Radar niveautransmitter
Meetbereik
van 0.15 tot 10
Meeteenheid
meter
Max. druk
8 bar
Nauwkeurigheidsklasse
+/- 2 mm
Relatieve herhalingsnauwkeurigheid
+/- 1 mm
Procesaansluiting
Melkkoppeling
Normering aansluiting
DIN 11851
Maat procesaansluiting
DN40
Materiaal elektrische behuizing
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal nat deel behuizing
Roestvaststaal RVS 316L
Afdichting
PTFE
Met display
Nee
Uitgangssignaal
4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO
Digitale uitgang
IO-Link
Voedingsspanning
18 - 30V DC
Elektrische aansluiting
Stekker, M12x1, 4-polig
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66/IP68/IP69
Mediumtemperatuur
van -40 tot 150 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 80 °C
Explosieveilig
Nee
A
147 mm
B
121 mm
C
10 mm
D
59 mm
E
76 mm