Eriks
ROSEMOUNT

ROSEMOUNT Radar niveautransmitter Type: 831408 Serie: 1408H Meetbereik: van 0.15 tot 10 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO IO-Link Tri-clamp ISO 2852/DIN 32676 Roestvaststaal RVS 316L 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14714131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.178,00/ stukexcl. btw

€ 2.635,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSEMOUNT
Serie
1408H
Type
831408
Uitvoering
Radar niveautransmitter
Meetbereik
van 0.15 tot 10
Meeteenheid
meter
Max. druk
8 bar
Nauwkeurigheidsklasse
+/- 2 mm
Relatieve herhalingsnauwkeurigheid
+/- 1 mm
Procesaansluiting
Tri-clamp
Normering aansluiting
ISO 2852/DIN 32676
Maat procesaansluiting
1.1/2" (40)
Materiaal elektrische behuizing
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal nat deel behuizing
Roestvaststaal RVS 316L
Afdichting
PTFE
Met display
Nee
Uitgangssignaal
4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO
Digitale uitgang
IO-Link
Voedingsspanning
18 - 30V DC
Elektrische aansluiting
Stekker, M12x1, 4-polig
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66/IP68/IP69
Mediumtemperatuur
van -40 tot 150 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 80 °C
Explosieveilig
Nee
A
147 mm
B
121 mm
C
10 mm
D
59 mm
E
76 mm