Eriks
ROSEMOUNT

ROSEMOUNT Radar niveautransmitter Type: 831208 Serie: 1208C Meetbereik: van 0.15 tot 15 meter 4 - 20 mA HART Bluetooth Buitendraad (NPT) PVDF 1.1/2" (40) Explosieveilig

  • ERIKS:14714127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.474,00/ stukexcl. btw

€ 1.783,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSEMOUNT
Serie
1208C
Type
831208
Uitvoering
Radar niveautransmitter
Meetbereik
van 0.15 tot 15
Meeteenheid
meter
Max. druk
3 bar
Nauwkeurigheidsklasse
+/- 2 mm
Relatieve herhalingsnauwkeurigheid
+/- 1 mm
Procesaansluiting
Buitendraad (NPT)
Maat procesaansluiting
1.1/2" (40)
Materiaal elektrische behuizing
PVDF
Materiaal procesaansluiting
PVDF
Materiaal nat deel behuizing
PVDF
Afdichting
EPDM
Met display
Nee
Uitgangssignaal
4 - 20 mA HART
Digitale uitgang
Bluetooth®
Voedingsspanning
14 - 35V DC
Elektrische aansluiting
Stekker, M12x1, 4-polig
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66/IP68
Mediumtemperatuur
van -40 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 80 °C
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
II 3G Ex ec IIC Gc T4
ATEX Zone
Zone 2
Aansluiting
1.1/2" NPT
A
123 mm
B
20 mm
C
3 mm
D
79 mm
E
37 mm
F
65 mm
Gewicht
0.4 kg