€ 1.474,00/ stukexcl. btw
€ 1.783,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSEMOUNT |
Serie | 1208C |
Type | 831208 |
Uitvoering | Radar niveautransmitter |
Meetbereik | van 0.15 tot 15 |
Meeteenheid | meter |
Max. druk | 3 bar |
Nauwkeurigheidsklasse | +/- 2 mm |
Relatieve herhalingsnauwkeurigheid | +/- 1 mm |
Procesaansluiting | Buitendraad (NPT) |
Maat procesaansluiting | 1.1/2" (40) |
Materiaal elektrische behuizing | PVDF |
Materiaal procesaansluiting | PVDF |
Materiaal nat deel behuizing | PVDF |
Afdichting | EPDM |
Met display | Nee |
Uitgangssignaal | 4 - 20 mA HART |
Digitale uitgang | Bluetooth® |
Voedingsspanning | 14 - 35V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker, M12x1, 4-polig |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP66/IP68 |
Mediumtemperatuur | van -40 tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 80 °C |
Explosieveilig | Nee |
Aansluiting | 1.1/2" NPT |
A | 123 mm |
B | 20 mm |
C | 3 mm |
D | 79 mm |
E | 37 mm |
F | 65 mm |
Gewicht | 0.4 kg |