Eriks
ROSEMOUNT

ROSEMOUNT Radar niveautransmitter Type: 831208 Serie: 1208A Meetbereik: van 0.15 tot 15 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO RV80370 Buitendraad (BSPP) PVDF 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14714128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.130,00/ stukexcl. btw

€ 1.367,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSEMOUNT
Serie
1208A
Type
831208
Uitvoering
Radar niveautransmitter
Meetbereik
van 0.15 tot 15
Meeteenheid
meter
Max. druk
3 bar
Nauwkeurigheidsklasse
+/- 2 mm
Relatieve herhalingsnauwkeurigheid
+/- 1 mm
Procesaansluiting
Buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1.1/2" (40)
Materiaal elektrische behuizing
PVDF
Materiaal procesaansluiting
PVDF
Materiaal nat deel behuizing
PVDF
Afdichting
EPDM
Met display
Nee
Uitgangssignaal
4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO
Digitale uitgang
IO-Link & Bluetooth®
Voedingsspanning
18 - 30V DC
Elektrische aansluiting
Stekker, M12x1, 4-polig
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66/IP68
Mediumtemperatuur
van -40 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 80 °C
Explosieveilig
Nee
Aansluiting
1.1/2" BSP
A
123 mm
B
20 mm
C
3 mm
D
79 mm
Gewicht
0.35 kg