€ 2.937,00/ stukexcl. btw
€ 3.553,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSEMOUNT |
Serie | 2051T |
Meetbereik | van -1 tot 10 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 0.065 % |
Uitgangssignaal | 4 - 20 mA HART |
Aansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" NPT |
Meetelement | Capacitief |
Type membraan | Binnenliggend |
Met display | Nee |
Voedingsspanning | 10.5 - 42.4V DC |
Elektrische aansluiting | Kabelinvoer M20 x 1.5 |
Materiaal huis | Roestvaststaal RVS CF8M |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal sensor | Roestvaststaal RVS 316L |
Max. druk | 103 bar |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP66/IP68 |
Explosieveilig | Ja |
Explosieklasse | II 1/2G Ex db IIC Ga/Gb T6/T5/T4 - II 1G Ex ia IIC T4 Ga |
Goedkeuringen | ATEX IECEx |
Mediumtemperatuur | Van -40 tot [120 °C - T4] [80 °C - T5] [70 °C - T6] °C |
Omgevingstemperatuur | Van -40 tot [80 °C - T4/T5] [70 °C - T6] °C |