Eriks
ROSEMOUNT

ROSEMOUNT Druktransmitter Serie: 2051T aluminium Meetbereik -1 - 2,1 bar Exi Exd Procesaansluiting Roestvaststaal 1/2" NPT

  • ERIKS:13561062
Image 1
Volledig RVS-behuizing, IP65 en keramische meetcel, uitgang 4-20mA, 2-draads, voeding 24 VDC. Procesaansluiting 1/2" BSP-buitendraad.
Opslaan in lijst

€ 2.257,00/ stukexcl. btw

€ 2.730,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSEMOUNT
Serie
2051T
Meetbereik
van -1 tot 2.1
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
0.065 %
Uitgangssignaal
4 - 20 mA HART
Aansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" NPT
Meetelement
Capacitief
Type membraan
Binnenliggend
Met display
Nee
Voedingsspanning
10.5 - 42.4V DC
Elektrische aansluiting
Kabelinvoer M20 x 1.5
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal sensor
Roestvaststaal RVS 316L
Max. druk
51 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66/IP68
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
II 1/2G Ex db IIC Ga/Gb T6/T5/T4 - II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Goedkeuringen
ATEX IECEx
Mediumtemperatuur
Van -40 tot [120 °C - T4] [80 °C - T5] [70 °C - T6] °C
Omgevingstemperatuur
Van -40 tot [80 °C - T4/T5] [70 °C - T6] °C