Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1307 K

  • ERIKS:12518510
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,03/ stukexcl. btw

€ 41,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROLLWAY
Serie
13
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
25.1 kN
Statisch draaggetal
7.95 kN