Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Tweerijig zich instellende kogellager Cilindrische boring Open 1205 C3

  • ERIKS:12518439
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,29/ stukexcl. btw

€ 19,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROLLWAY
Serie
12
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
12.2 kN
Statisch draaggetal
3.3 kN