€ 903,59/ stukexcl. btw
€ 1.093,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROLLWAY |
Serie | NNCL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 60 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 415 kN |
Statisch draaggetal | 840 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 85.88 kN |
Gewicht | 6.45 kg |
Aantal rijen | Tweerijig |