€ 122,26/ stukexcl. btw
€ 147,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROLLWAY |
Serie | NNCF |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 34 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 70 kN |
Statisch draaggetal | 86 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 10.49 kN |
Gewicht | 0.35 kg |
Aantal rijen | Tweerijig |