Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22310 GMEX C3 W33

  • ERIKS:12517449
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,99/ stukexcl. btw

€ 146,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROLLWAY
Serie
223
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
40 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
238 kN
Dynamisch draaggetal
220 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
29 kN
Gewicht
1.88 kg