€ 271,35/ stukexcl. btw
€ 328,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROLLWAY |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 46 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 508 kN |
Dynamisch draaggetal | 399 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 56 kN |
Gewicht | 5.11 kg |