€ 103,11/ stukexcl. btw
€ 124,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROLLWAY |
Serie | 213 |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 150.2 kN |
Dynamisch draaggetal | 143 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 18.3 kN |
Gewicht | 1.32 kg |