€ 13,52/ stukexcl. btw
€ 16,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROLLWAY |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Hoogte | 15 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 27.8 kN |
Statisch draaggetal | 50.5 kN |