€ 12,08/ stukexcl. btw
€ 14,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROLLWAY |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Hoogte | 14 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 22.2 kN |
Statisch draaggetal | 37.5 kN |