Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51120

  • ERIKS:12516945
Image 1
Overzicht

Dit enkelwerkend axiaal kogellager is ontworpen voor axiale belasting in één richting. De scheidbare componenten maken eenvoudige montage, demontage en onderhoud mogelijk. De geslepen boring van de asring zorgt voor een perspassing en vermindert beweging tijdens bedrijf. De kooi van plaatstaal verhoogt de stabiliteit en duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Neemt axiale belastingen in één richting op voor een betrouwbare beheersing van axiale krachten
  • Het scheidbare ontwerp maakt efficiënte installatie en vereenvoudigde onderhoudsprocedures mogelijk
  • Geslepen boring asring zorgt voor een stevige perspassing om asbeweging te minimaliseren
  • Het plaatmetalen kooi zorgt voor structurele sterkte voor consistente lagerprestaties
  • Uitwisselbare componenten verminderen stilstand en vereenvoudigen het vervangen van onderdelen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij verticale asassemblages die axiale belastingondersteuning in één richting vereisen
  • Ideaal voor machines met frequente demontage- en onderhoudsintervallen
  • Compatibel met industriële pompen en compressoren die axiale krachten opvangen
Opslaan in lijst

€ 63,27/ stukexcl. btw

€ 76,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROLLWAY
Serie
511
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
135 mm
Hoogte
25 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
85 kN
Statisch draaggetal
268 kN
Grenstoerental
3200 tr/min
Referentietoerental
2400 tr/min