Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51107

  • ERIKS:14109272
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,89/ stukexcl. btw

€ 14,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROLLWAY
Serie
511
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
52 mm
Hoogte
12 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
18.2 kN
Statisch draaggetal
41.5 kN