€ 9,36/ stukexcl. btw
€ 11,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROLLWAY |
Serie | 511 |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Hoogte | 10 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 14.2 kN |
Statisch draaggetal | 24.5 kN |