€ 15,42/ stukexcl. btw
€ 18,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROLLWAY |
Serie | 630 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 35.2 kN |
Statisch draaggetal | 19.3 kN |
Referentietoerental | 19000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.815 kN |
Grenstoerental | 14000 tr/min |
Gewicht | 0.45 kg |
Gewicht | 0.98 lb |
da_min | 44 mm |
da_max | 72 mm |
B | 21 mm |
b | 21 mm |
D | 80 mm |
d | 35 mm |
D1 | 49.56 mm |
d1 | 49.56 mm |
D2 | 69.2 mm |
d2 | 69.2 mm |
Da_min | 44 mm |
Da_max | 72 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |