€ 8,86/ stukexcl. btw
€ 10,72incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 19/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROLLWAY |
Serie | 618 |
Type | 6800 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 1.83 kN |
Statisch draaggetal | 0.925 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.042 kN |
Gewicht | 0.005 kg |