Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Cilinderlager volrollig Tweerijig NNCL 4830 CV

  • ERIKS:12515071
Image 1
Opslaan in lijst

€ 635,18/ stukexcl. btw

€ 768,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROLLWAY
Serie
NNCL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
237 kN
Statisch draaggetal
550 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
57.2 kN
Gewicht
2.8 kg
Aantal rijen
Tweerijig