Eriks
RIDGID

RIDGID Zelfnivellerende kruislijnlaser

  • ERIKS:12340393
  • Fabrikant:095691387585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Projecteert direct een zeer goed zichtbare verticale en horizontale laserlijn.
Compenseert ook automatisch voor hellingen tot 6 graden.
Geleverd in een stevige kunststof koffer inclusief laserbril en in de hoogte verstelbaar statief.

Batterijen: 3 x AAA
Laserlijnen: 2 x , horizontaal & verticaal
Lasertype: klasse 2, 630-670 Nm
Bereik binnen: 30 m
Zelfnivellerend bereik: circa 6°
Nauwkeurigheid: 2mm/10m
Beschermingsklasse: IP54
Waterpas indicator: ja, visueel
Blokkeer mechanisme: ja, tegen beschadiging
Statief aansluiting: 5/8"
Opslaan in lijst

€ 125,13/ stukexcl. btw

€ 151,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID