Eriks
RIDGID

RIDGID Wastafelmoertang 32-65mm

  • ERIKS:23083812
  • Fabrikant:095691311801
Image 1
Gelegeerd smeedstalen bekken met veerbelastingsmechanisme voor een snelle ratelbediening met één hand.
Een spanplug houdt de kop in om het even welke positie tot een hoek van 90°.
Telescopische schacht op de modellen 1017 en 1019 kan snel worden ingesteld op lengten van 10"tot 17"(250 tot 245 mm).
Opslaan in lijst

€ 87,44/ stukexcl. btw

€ 105,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Capaciteit
32-65 mm
Gewicht
900 g