Eriks
RIDGID

RIDGID Wastafelmoertang 10-32mm

  • ERIKS:23083811
  • Fabrikant:095691311757
Image 1
Gelegeerd smeedstalen bekken met veerbelastingsmechanisme voor een snelle ratelbediening met één hand.
Een spanplug houdt de kop in om het even welke positie tot een hoek van 90°.
Telescopische schacht op de modellen 1017 en 1019 kan snel worden ingesteld op lengten van 10"tot 17"(250 tot 245 mm).
Opslaan in lijst

€ 73,52/ stukexcl. btw

€ 88,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Capaciteit
10-32 mm
Gewicht
900 g