Eriks
RIDGID

RIDGID Testpomp 9 l/min - 25 bar

  • ERIKS:11805743
  • Fabrikant:095691190215
Image 1
Zuigerpomp met 3 keramische zuigers voor een langzame drukopbouw en een langere levensduur.
Snelkoppeling waarmee het bedieningsblok en de manometer snel zijn los te koppelen. Het bedieningsblok kan op de gesteste kring worden gelaten. De pomp kan worden gebruikt voor het onder druk zetten van een andere kring met een tweede bedieningsblok.
Roestvaststalen reservoir (niet-zuurhoudende vloeistoffen).
Opslaan in lijst

€ 1.447,16/ stukexcl. btw

€ 1.751,06incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID