Eriks
RIDGID

RIDGID Telescopische Wastafelmoertang 2017

  • ERIKS:12725359
  • Fabrikant:095691467539
Image 1
Innovatief ontwerp maakt het werken met kraanfittingen en borgmoeren nu nog gemakkelijker.
  • Ingebouwd waterdicht led-lichtje voor directe verlichting van het werkgebied
  • Draaibare, uitneembare T-greep biedt betere toegang in nauwe werkruimten
  • 3/8 inch aansluitvierkant voor gebruik van een ratelsleutel of verlengsleutel, voor extra hefboomwerking en maximaal koppel
  • Ergonomische getextureerde handgreep voor meer kracht en betere greep
  • Nieuw ontwerp voor probleemloos uitschuiven van 10 inch tot 17 inch
Kenmerken
  • Verbeterd bekveerontwerp gaat langer mee
  • Automatisch uit te schakelen led-lichtje spaart stroom
  • 180 graden draaiende T-greep met aanzetvierkant van 3/8 inch voor sleutels
  • Overmaats vormgegeven greep voor maximaal gebruiksgemak
  • Gemakkelijk te vervangen batterijen
  • Verbeterd ontwerp van de uitschuifknop
Opslaan in lijst

€ 70,55/ stukexcl. btw

€ 85,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID