Eriks
RIDGID

RIDGID STRAPLOCK vervangband

  • ERIKS:13035487
  • Fabrikant:095691517784
Image 1
Vertrouwen
  • Biedt een stevige houvast op plastic pijpen waarbij het moeilijk is om grip te krijgen, zodat lijmnaden eenvoudig kunnen worden uitgelijnd en gehecht
  • De gespecialiseerde spanband biedt maximale grip en minimaliseert beschadiging
Snelheid
  • Innovatief vergrendelingsontwerp voor herhaalbare toepassingen
  • Dankzij de snelle maatverstelling kunt u snel wisselen tussen maten
Flexibiliteit
  • Geschikt voor alle maten plastic pijp met een diameter tussen 3 en 8 inch
  • Werkt goed in koude en natte omgevingen
  • Biedt maximale hefboomwerking in kleine ruimten
  • Kan bij complexe installaties in paren worden gebruikt
Opslaan in lijst

€ 25,64/ stukexcl. btw

€ 31,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID