Eriks
RIDGID

RIDGID Snijwieltje voor aluminium en koper, snijdiepte 5,5mm

  • ERIKS:23083126
  • Fabrikant:095691331700
Image 1
Gebruik altijd originele RIDGID-nijwieltjes.
Deze snijwieltjes zijn nauwkeurig machinaal vervaardigd uit hooggelegeerd staal en ontwikkeld door een lange levensduur en maximale snijnauwkeurigheid.
Opslaan in lijst

€ 13,97/ stukexcl. btw

€ 16,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Type
30-40-154-156
Geschikt voor
Aluminium/koper
Snijdiepte
5.5 mm