Eriks
RIDGID

RIDGID Rolgroever voor draadsnijmachine 2-6"

  • ERIKS:23082911
  • Fabrikant:095691882325
Image 1
Handbediende rolgroever voor toepassingen in bestaande werkplaatsen.
Slechts 3½" (9 cm) vrije ruimte nodig om rondom de buis te kunnen bewegen en slechts 23⁄4" (7 cm) vrijliggende buis om de groef te kunnen vormen.
Met de juiste rolgroefsets kunnen groeven in buizen van 11⁄4" tot 12" worden gevormd: het grootste bereik in zijn klasse!
Onmisbaar voor medewerkers die servicewerkzaamheden verrichten.
Gemakkelijke rolsetvervanging door een uniek spindelbloksysteem
Gemakkelijk te gebruiken diepte-instelsysteem: voor nauwkeurige groeven.
Standaarduitrusting
Rolgroever Model 915 met 2" - 6" Sch. 10 (2" - 31⁄2" Sch. 40).
Ratelsleutel voor rolgroefset.
Opslaan in lijst

€ 1.420,48/ stukexcl. btw

€ 1.718,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID