Eriks
RIDGID

RIDGID Rioolbuissnijder 40-150mm

  • ERIKS:23083403
  • Fabrikant:095691329004
Image 1
De rioolbuissnijders Model 246 zijn geschikt voor het afkorten van buizen van gres, gietijzer of cement met een diameter van 2" (50 mm) tot 12" (300 mm).
Hendel met ratelwerking in de lengte van de buis, voor toepassingen in sleuven met beperkte breedte.
Compleet met handbescherming om de knokkels van uw hand te beschermen tijdens het afkorten.
Opslaan in lijst

€ 1.050,48/ stukexcl. btw

€ 1.271,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Buisdiameter
van 40 tot 150 mm