Eriks
RIDGID

RIDGID Rechte pijptang staal 8" - 25mm

  • ERIKS:23083583
  • Fabrikant:095691310057
Image 1
Robuust, gietijzeren huis en I-profielhandgreep met beweeglijke gesmede haakse bek, met zelfreinigende draad en vervangbare haakse en hielbek.
Opslaan in lijst

€ 38,52/ stukexcl. btw

€ 46,61incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Spanbereik
25 mm
Lengte
200 mm
Gewicht
300 g
Materiaal
Gietstaal