Eriks
RIDGID

RIDGID Rechte pijptang staal 6" - 20mm

  • ERIKS:23083582
  • Fabrikant:095691310002
Image 1
Robuust, gietijzeren huis en I-profielhandgreep met beweeglijke gesmede haakse bek, met zelfreinigende draad en vervangbare haakse en hielbek.
Opslaan in lijst

€ 32,91/ stukexcl. btw

€ 39,82incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Spanbereik
20 mm
Geschikt voor max. buisdiameter
6"
Lengte
150 mm
Gewicht
200 g
Materiaal
Gietstaal