Eriks
RIDGID

RIDGID Rechte pijptang staal 24" - 80mm

  • ERIKS:23083588
  • Fabrikant:095691310309
Image 1
Robuust, gietijzeren huis en I-profielhandgreep met beweeglijke gesmede haakse bek, met zelfreinigende draad en vervangbare haakse en hielbek.
Opslaan in lijst

€ 121,49/ stukexcl. btw

€ 147,00incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Spanbereik
80 mm
Geschikt voor max. buisdiameter
24"
Lengte
600 mm
Gewicht
4400 g
Materiaal
Gietstaal